Beli kawat las perak tembaga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Hardness (HRC): >30
- KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- TRUSCO Welding Rod for General Mild SteelDeskripsi:-Lime citrus type welding rod containing approx. 30% iron powder in coating material, excellent re-arc property, good bead elongation, weldable in all positions such as intermittent welding, fillet welding, tack welding (temporary attachment). -For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)-For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings. -JIS Z3211 E4303 Standard Product (lime citric system based welding rod)atribut:
- Bottom Color: Red
- Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
- TRUSCO Welding Rod for Mild Steel (Low-voltage Type)Deskripsi:Purpose: For thin to middle thickness high efficiency welfing. For welding general structures buildings, vehicles using mild steel, light steel framework, etc.
- NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1Deskripsi:Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.atribut:
- Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
- Current: AC, DC+
- Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
- Elongation (%): 8.0
- Hardness (HRB): 75-80
- Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)Deskripsi:Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
- TRUSCO Welding Rod for General Mild SteelDeskripsi:Usage:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation. Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportation.atribut:
- Color: (Rod end) Red
- JIS Standard: Z3211D4303 JIS standard products
- Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- SUPERIOR Copper Brazing Alloyatribut:
- Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
- Length (mm): 500
- Melting point: 705degrees to 805degrees
- Specification: JIS standard BCup-2
Daftar Harga kawat las perak tembaga Terbaru March 2026
| monotaro Welding solid wire (Kawat Las) | Rp159.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| KOBELCO Kawat Las RB-26 Series | Rp129.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52 Series | Rp339.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3 | Rp479.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series | Rp339.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 | Rp739.900 |
| TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel | Rp259.900 |
| TRUSCO Welding Rod for Mild Steel (Low-voltage Type) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52%20Series/P102927975-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-3/35P103216113-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/P102927984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20General%20Mild%20Steel/P102971499-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Mild%20Steel%20(Low-voltage%20Type)/P102184851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-1/2qP103216098-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/Nichia%20Welding%20Electrode%20Hard%20Surfacing%20(TIG)%20(Kawat%20Las%20Hard%20Surfacing)/5pP103236205-9.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20General%20Mild%20Steel/P102014936-1.jpg)


/P102265871-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Mesin%20Pemotong%20(Mesin%20Potong)/P102891555-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/SUPERIOR%20Copper%20Brazing%20Alloy/P102004104-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Kombinasi/P102722820-1.jpg)